イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ショートプランジャー ZSP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12690188
品番
ZSP8
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
タイプ
1本ライン
耐熱温度(℃)
100
材質(コイルバネ)
SWPA
材質(センターピン)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)、HRC56〜60
荷重(最小〜最大)(N)
7〜15