イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ショートプランジャー ZSP-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12690197
品番
ZSP5-SUS
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)
SUS303
タイプ
1本ライン
耐熱温度(℃)
180
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(センターピン)
SUS420
荷重(最小〜最大)(N)
3〜10