NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12690206
品番
MUFL000
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
60
呼び
MU000+ER
寸法A(mm)
11.5
寸法S(mm)
4
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
45
寸法A1(mm)
5.5
寸法B1(mm)
17.5
寸法A2(mm)
5.5
寸法A0(mm)
19
基本定格荷重Cr(kN)
3900
軸径d1(Φmm)
10
基本定格荷重Cor(N)
1550