NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12690240
品番
MUFL003
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
71
呼び
MU003+ER
寸法A(mm)
14
寸法S(mm)
5
寸法N(mm)
7
寸法J(mm)
56
寸法A1(mm)
7
寸法B1(mm)
20.5
寸法A2(mm)
7
寸法A0(mm)
22.5
基本定格荷重Cr(kN)
5100
軸径d1(Φmm)
17
基本定格荷重Cor(N)
2650