NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の パイプフレーム
NACHI(不二越)の パイプフレーム用部品
NACHI(不二越)の パイプラックシステムパーツ
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12690249
品番
MUFL004
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
90
呼び
MU004+ER
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
6
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
71
寸法A1(mm)
8
寸法B1(mm)
24.5
寸法A2(mm)
8
寸法A0(mm)
26.5
基本定格荷重Cr(kN)
7900
軸径d1(Φmm)
20
基本定格荷重Cor(N)
4000