三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
スーパートルクタイミングベルト S3M形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12690328
品番
100S3M936
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
歯数
312
ベルト幅(mm)
10
種類
タイミングベルト
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
10
ベルトピッチ周長(mm)
936