イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの スプリングプランジャー
スプリングプランジャー ZN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12690976
品番
ZN4
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
タイプ
1本ライン
寸法M(mm)
M 4×0.7
耐熱温度(℃)
90
材質(センターピン)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC56〜6
適合レンチ
PW4
荷重(最小〜最大)(N)
2〜 7