曜日別特売
VUWTS-6B ティーエスユニオン VUWTS フジキン 12691475

ティーエスユニオン VUWTS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)71
内容量1個注文コード12691475品番VUWTS-6B
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ティーエスユニオンタイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)71ねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム適合チューブ外径(inch)-ねじサイズ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする