ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ハンマーキャスター(オールステンレス)315S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12692419
品番
315S-NRB75
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
車輪径(Φmm)
75
車輪径D(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
車輪幅(mm)
25
材質
オールステンレス
タイプ
旋回式 ストッパー付
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
旋回半径(mm)
68
使用車輪
429S0S-NRB
取付高H(mm)
93
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
28