ハンマーキャスター(平付けプレート)419S

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12692516 品番419S-UB200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
(車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。
(車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
旋回式 ストッパー付
金具:ユニクロームメッキ仕上

車輪径(Φmm)200 車輪径D(Φmm)200 許容荷重(daN)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)240 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 車輪幅(mm)44 タイプストッパー付 取付座A×B(mm)140×140 旋回半径(mm)157 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 偏芯E(mm)55 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする