イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
ブリーザキャップ BR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12692918
品番
BR-3/4TN-ATEX
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
防爆
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
-20〜80
材質(パッキング)
二トリルゴム(NBR)
材質(ねじ部)
特殊ポリアミド、つや消しブラック
フィルター
付き
材質(キャップ)
特殊ポリアミド、つや消しイエロー
材質(エアフィルター)
ポリウレタン、ろ過性:40μ