イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールプランジャー BSU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12693776
品番
BSU12
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
10
タイプ
ライン無し
材質(ボール)
SUS420、HRC55
耐熱温度(℃)
180
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小〜最大)(N)
30 〜 55