イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールプランジャー(ロングロック付) LBST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12693785
品番
LBST3
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ロングロック:ポリアミド
材質(本体)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)
SUJ2、HRC56〜60
耐熱温度(℃)
80
材質(コイルバネ)
SWPA
荷重(最小〜最大)(N)
1.5〜 3