24X150 CAP(GOSHO 大阪魂 12694468 24X150 CAP(GOSHO 大阪魂 12694468

CAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)150 注文コード12694468 品番24X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,472
販売価格(税別)
2,247
この商品は長さ・内容量など378種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)150 寸法t(mm)12 範囲(mm)全ねじ:85 寸法r(mm)0.8 寸法b(mm)60 寸法s(mm)19.275 寸法k(mm)24 寸法da(mm)26.4 寸法v(mm)2.4 ピッチP(mm)3 寸法dk(mm)36.39 寸法ds(mm)24 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする