イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
ライン型ウィンドー LE
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12695219
品番
LE-26
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
はめ込み取付け
形状
丸形
材質(本体)
ポリカーボネート、透明
質量(g)
5
使用温度範囲(℃)
-30〜100
耐熱温度(℃)
100
材質(Oリング)
二トリルゴム(NBR)
材質(窓)
ポリカーボネート、透明
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)