フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
レデューサー VUWR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径D1(Φmm)
3.17
注文コード
12695438
品番
VUWR-3.2-6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
適合チューブ外径D1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
レデューサー
タイプ
インチサイズ
最高使用圧力(MPa)
75.5
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
適合チューブ外径D1(Φmm)
3.17
適合チューブ外径D2(Φmm)
6.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12695438
VUWR-3.2-6.35
75796203
VUWR-3.2-6.35-V
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
フジキン
1個
¥
1,198
欠品中
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です