フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
レデューサー VUWR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径D1(Φmm)
6.35
注文コード
12695447
品番
VUWR-6.35-9.52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
適合チューブ外径D1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
レデューサー
タイプ
インチサイズ
最高使用圧力(MPa)
71
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
適合チューブ外径D1(Φmm)
6.35
適合チューブ外径D2(Φmm)
9.52