フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
レデューサー VUWR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695456
品番
VUWR-6-13.7
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
形状
ウェルディング レデューサー(オス)
タイプ
インチ×ミリサイズ
最高使用圧力(MPa)
71
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
適合チューブ外径D1(Φmm)
6
適合チューブ外径D2(Φmm)
13.7