耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12696077 品番 WCF-2A
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ
トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。
アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。
駆動部ごと水洗い可能
ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。
食の安全
電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。
コンタミの防止
金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。
標準トラフは別売りです。

寸法(mm)120×550×60 質量(kg)駆動部:17、標準トラフ:2.0〜4.5 周波数(Hz)50〜70 電流(A)0.65 電圧(V)200 最大振幅1.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする