カイセ
カイセの 電気測定
カイセの クランプメーター
カイセの 交直両用クランプメータ
直流/交流両用デジタルクランプメーター
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
付き
注文コード
12701406
品番
SK-7718(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター
導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能
最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定
ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
直流電圧(V)
レンジ:400m、4、40、400、600
交流電圧(V)
レンジ:4、40、400、600
交流電流(A)
レンジ:400、1000
直流電流(A)
レンジ:400、1000
電源
9V 6F22電池1本
クランプ径(Φmm)
最大Φ35mm
抵抗(Ω)
400、4k、40k、400k、4M、40M
質量(g)
300
付属品
100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書
仕様
導通試験、ダイオードテスト、静電容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×60×34.5
表示
4000カウントLCD、最大表示9999
周波数
(交流電流)1Hz〜1kHz、(交流電圧)1Hz〜49.99kHz
機能
ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オートレンジ
デューティー比
(交流電圧)10%〜90%
被測定導体径
最大Φ35mm
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100