直流電圧(V)レンジ:400、650交流電圧(V)レンジ:400、650交流電流(A)レンジ:400、1000直流電流(A)レンジ:400、1000電源9V 6F22電池1本またはACアダプター(別売)クランプ径(Φmm)最大Φ36mm抵抗(Ω)4000、20k質量(g)310付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書温度(℃)-30~150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33表示4000カウント2重液晶、最大表示9999周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、出力端子サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)レンジ切替オートレンジパルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mSデューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%被測定導体径最大Φ36mm校正証明書付き