カイセ
カイセの 電気測定
カイセの テスタ(マルチメータ)
カイセの デジタルテスタ
デジタルマルチメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12701580
品番
KT-2011(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
直流電圧(V)
500m/5/50/500/1000
交流電圧(V)
500m/5/50/500/1000
抵抗(Ω)
500/5k/50k/500k/5M/50M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×186×35
質量(g)
390
電源
6F22(006P)電池(9V)×1本(内蔵)
幅(mm)
87
奥行(mm)
35
高さ(mm)
186
付属品
テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター
寸法(mm)
87×35×186
表示
5-4/5桁(500000カウント)
サンプリング速度
50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100