デジタルマルチメーター

(7件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 直流電流(A)レンジ:40m、400m、10、分解能:10μ、100μ、10m 注文コード12701589 品番KU-2600(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は直流電流・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

多機能ハイコストパフォーマンスモデル
机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能
ディスプレイホールド、レンジホールド機能
オートパワーオフ、リセット機能
温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)

直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400/600、分解能:100μ、1m/10m、100m/1 交流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:0.1m、1m/10m、100m、1 抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M/40M、分解能:0.1/1、10/100、1k/10k 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×29 質量(g)180 電源1.5V R6P電池2本 付属品ホルスタ、100-50テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F17(10A/250V)各1本、取扱説明書 仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29 表示4000カウントLCD 文字高(mm)12 機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能 交流電流(A)レンジ:40m、400m、10、分解能:10μ、100μ、10m 直流電流(A)レンジ:40m、400m、10、分解能:10μ、100μ、10m サンプリング2回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 開放端子電圧約0.44V 交流電流(レンジ)40mA、400mA、10A、(分解能)10μA、100μA、10mA 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76096492
2023-05-26
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書が分かりやすく、操作もシンプルで使いやすいです

対象商品:
76096492
2021-06-01
用途:
検電
クールオフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく値も正常で満足しています。いつもありがとうございます

対象商品:
76096492
2019-11-08
用途:
学生の実習用
学校法人大阪産業大学 様 (教育・研究機関)

交流電流が測定可能で、なるべく安価なデジタルマルチメータを探していました。本機はその目的にピッタリで、しかも予備の乾電池とヒューズも同梱されており、とても良心的な製品と思います。

対象商品:
76096501
2017-07-17
用途:
車の配線、飾り照明の配線、模型配線 など

軽くて使いやすいです。機能も沢山あって、9000以下ならお買得。とても満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
76096501
2015-10-01
用途:
自動車/バイク修理 電気器具点検
サービス業

ガワはさほど高級感があるわけではない。あと思ったより厚みがある。恐らく落下耐久性の為と思われるが…。
使用感は流石に良い。スタンダードながら素早いレスポンス。
オプションで専用ケース等もう少しバリエーションがあれば…。

2人が参考にしています
対象商品:
76096492
2014-09-24
用途:
自動車整備の電装関係

表示板の数字が大きくて見やすいです。抵抗導通試験のブザー音も大きくて助かります。周波数も測定できて他社の電流クランプも使用できました。外枠の緑色のゴムカバーも厚くてエンジンとか下回りに置いても安心でした。ホームセンターで安いのもありましたが、仕事でも使用するのでこの値段でも満足しております。

3人が参考にしています
対象商品:
76096501
2014-10-11
用途:
自動車整備

使いやすいし、値段も安くとても満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする