デジタル絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書付き 注文コード12701659 品番SK-3502(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定
4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定
コンパレータ機能を搭載
データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×120×70 質量(g)600 電源1.5V R6PまたはLR6電池8本 測定電圧(V)【絶縁抵抗】(定格直流)125、250、500、1000 付属品100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色のみ)、1016キャリングケース、電池(1.5V R6P)8本、スペアヒューズF22(0.5A/600V)1本(内蔵)、取扱説明書 仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ 測定範囲【絶縁抵抗】(第1)0.200〜10MΩ/0.200〜100MΩ、(第2)0〜0.199MΩ、10.01〜200.0MΩ/0〜0.199MΩ、100.01〜2000MΩ、【直流・交流電圧】DCV・ACV固定(0〜600V)/AUTO(10〜600V) 適合規格JIS C 1302 : 2002(絶縁抵抗計)、IEC-61010-1、CAT.IV600V CLASSII、EMCテスト合格 定格電圧(V)(直流)125、250、500、1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×130×70 交流電圧(V)600 直流電圧(V)600 表示4000カウントLCD、最大表示4000 機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ サンプリング2回/秒 測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA 確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt 開放電圧(V)【低抵抗】6以上 オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω 有効最大表示値200/2000(MΩ) 入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする