※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパフォーマンスタイヤ NT555G2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12702543 品番 225/35R20 90W XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

東洋ゴムの関連会社としてニット―ジャパンがリリースする「NITTO」ブランド。
NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代のUltra High PerformanceタイヤとしてNT555のエッセンスを継承し
洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち、NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を向上し
世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。

タイヤサイズ225/35R20 90W XL 本数1本 タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)20 偏平率(%)35

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする