質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×275
原材料うるち米(国産)、砂糖、クリーミングパウダー、マッシュポテト、食塩、あさり、たん白加水分解物、粉末油脂、酵母エキスパウダー、オニオンパウダー、チーズ、バターオイル、クリーム加工品、パセリ、チーズ加工品、あさりエキスパウダー、ペッパー/増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)、環状オリゴ糖、着色料(カラメル、クチナシ)、微粒二酸化ケイ素、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆・ゼラチンを含む)
栄養成分エネルギー:92Kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:1.6g、炭水化物:17.5g、食塩相当量:1.9g