スープリゾット スープカレー5食パック(ケース)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード12705536 品番115.5g×18入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

お湯を入れて3分!簡単・便利・おいしい・ヘルシーなスープリゾットです。1食当たり約90kal でご,はん1杯分の食べ応えがあります。

質量(g)115.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×275 原材料うるち米(国産)、食塩、カレー粉、オニオンエキスパウダー、コーン、トマトパウダー、鶏肉加工品、デキストリン、赤ピーマン、マッシュポテト、ビーフエキス調味料、砂糖、酵母エキスパウダー、粉末油脂、粉末ケチャップ、小麦粉加工品、香辛料、チキンパウダー、麦芽糖、食用動物油脂、パセリ/増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、リン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、セルロース、加工デンプン、着色料(カラメル、クチナシ、紅麹)、酸味料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・鶏肉・牛肉を含む) 栄養成分エネルギー:86Kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:1.1g、炭水化物:17.2g、食塩相当量:1.8g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする