8X280 ステンCAP 大阪魂 12706079 8X280 ステンCAP 大阪魂 12706079

ステンCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)280 注文コード12706079 品番8X280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,767
販売価格(税別)
4,334
この商品は長さ・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)280 寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法e(mm)6.863 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする