大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
135
注文コード
12707409
品番
20X135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,015
販売価格(税別)
¥
923
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
135
範囲(mm)
全ねじ:75
寸法r(mm)
0.8
寸法l(mm)
10
寸法b(mm)
52
寸法s(mm)
17.23
寸法k(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法v(mm)
2
ピッチP(mm)
2.5
寸法dk(mm)
30.33
寸法ds(mm)
20
ねじの呼びd
M20