仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H5、L2.5
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%
防炎性能試験番号E2210118
パイル密度1/10G×11.5ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)48
全厚(mm)7