TM-02S 平型差込端子つきケーブル マリンテック 12713087 TM-02S 平型差込端子つきケーブル マリンテック 12713087

平型差込端子つきケーブル

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12713087 品番TM-02S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥297 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き!
分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能
安心・安全のヒューズ付き!
規格品・端子付き
シリコン製絶縁チューブ付き
赤色・黒色ケーブル

タイプ絶縁型・メス 端末丸型圧着端子付き ヒューズミゼットヒューズ10A付 ケーブル長(cm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
USB充電器取り付け
建設業・工事業

わざわざ自作する必要は無し。
赤い線を+電源(ACC)、黒い線をアースへ繋ぐだけ。
丸型圧着端子は付属するだけにしてくれた方が親切かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする