用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂
測定範囲糖度(Brix値):0〜93% 屈折率:1.3330〜1.5261 温度:0〜40℃
質量(g)150(電池含)
使用温度範囲(℃)5〜40
電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃
本体寸法(mm)125×62×34
精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
測定範囲(%)0〜90 遮光タイプ
自動補正範囲5〜40℃
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
使用周囲照度(Lx)60000以下