好川産業
好川産業の 研磨ブラシ(グラインダー用)
好川産業の ベベルブラシ
ベベルブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
95
注文コード
12713665
品番
46043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適
用途
平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。
材質
真鍮メッキ線
寸法(mm)
95
ねじ径
M10×1.5
金具径(mm)
60
線径(mm)
0.25
注意
※保護メガネ、ヘルメット等の着用、適切な回転にて使用の事、乱暴な使用はさける事