ベベルブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)100 注文コード12713674 品番46044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適

用途平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。 材質真鍮メッキ線 寸法(mm)100 ねじ径M10×1.5 金具径(mm)60 線径(mm)0.25
注意
※保護メガネ、ヘルメット等の着用、適切な回転にて使用の事、乱暴な使用はさける事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする