曜日別特売
JHA-A54PXS 業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用) タイガー魔法瓶 12714627

業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード12714627品番JHA-A54PXS
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます
通電ランプつき
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ

材質ステンレス質量(kg)5.2サイズ3升炊き消費電力(W)38(平均保温電力)電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×31.5炊飯容量5.4L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする