曜日別特売
JHC-A72PXS 業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用) タイガー魔法瓶 12714636

業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード12714636品番JHC-A72PXS
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます。
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
手元でON・OFFできる防水機構の電源スイッチと通電ランプつき

材質ステンレス質量(kg)6.2サイズ4升炊き消費電力(W)45(平均保温電力)電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×39.5×34.1炊飯容量7.2L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする