CatMirror

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード12714889 品番CM-02
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

可愛い猫のシルエットのハンドミラー 思わず顔がほころぶ癒しのミラー。
大人可愛いデザインがお部屋を華やかな印象にします。
押しピンで壁やドアに取り付けができます。そのまま置いてもおしゃれでかわいいミラー。
インテリアのアクセントに プレゼントにも最適。
割れにくい&軽いアクリルミラー仕様 軽くて割れにくいので、安心してお使いいただけます。

用途手鏡・壁掛けミラーとしてご利用できます。 材質アクリル 形状 ホワイト タイプ手持ち 本体質量(g)65 包装形態OPP袋入り 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)110×252×5 パターン窓際にゃんこ WH
注意
※高温や浴室での使用はおやめください。

商品説明動画

Cat Mirror

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする