曜日別特売
CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916

CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916
CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916
CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916
CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916
CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916
CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916
CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916
CM-05 CatMirror 堀内鏡工業 12714916

CatMirror

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード12714916品番CM-05
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

可愛い猫のシルエットのハンドミラー 思わず顔がほころぶ癒しのミラー。
大人可愛いデザインがお部屋を華やかな印象にします。
押しピンで壁やドアに取り付けができます。そのまま置いてもおしゃれでかわいいミラー。
インテリアのアクセントに プレゼントにも最適。
割れにくい&軽いアクリルミラー仕様 軽くて割れにくいので、安心してお使いいただけます。

用途
手鏡・壁掛けミラーとしてご利用できます。
材質アクリル形状ブラックタイプ手持ち本体質量(g)55包装形態OPP袋入り寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.×230×5パターンにぎにぎにゃんこ BK
注意
※高温や浴室での使用はおやめください。

商品説明動画

Cat Mirror
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする