曜日別特売
PHV2000-3(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) 高電圧プローブPHV2000シリーズ PMK(IWATSU) 12715004

高電圧プローブPHV2000シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1式周波数帯域(MHz)DC~250仕様リードアウト検出:無し注文コード12715004品番PHV2000-3(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)

仕様リードアウト検出:無し入力容量10~35pFケーブル長(m)3入力50MΩ//7.5pF周波数帯域(MHz)DC~250最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]RoHS指令(10物質対応)対応減衰比100:1校正証明書付き

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする