ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの インフォメーションスタンド
ジャストコーポレーションの ポスタースタンド
プラスチックA型看板S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12715160
品番
KA-APS0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コンパクト・軽量なので持ち運びしやすく設置・撤収がサッと行えます。表面と裏面に表示板ついているため両方向から表示が可能です。
用途
案内看板・注意看板・店頭・イベント会場・駐車場
材質
プラスチック(イエロー)
寸法(mm)
表示板:上辺190×下辺240×高さ345 [×2枚(表裏)]
質量(kg)
0.7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(上)210(下)300×630×415
注意
※商品画像の白い部分は塩ビシートになります。塩ビシートはお客様にご用意いただく必要があり、実際にお届けする商品はシールが貼っていない状態となります。
※環境によっては色合いが異なって見える場合がございます。