TK-MRG22B まわって美味しい!無煙でうれしい!「おひとりさま用焼き鳥メーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 12715327 TK-MRG22B まわって美味しい!無煙でうれしい!「おひとりさま用焼き鳥メーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 12715327 TK-MRG22B まわって美味しい!無煙でうれしい!「おひとりさま用焼き鳥メーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 12715327 TK-MRG22B まわって美味しい!無煙でうれしい!「おひとりさま用焼き鳥メーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器] 12715327

まわって美味しい!無煙でうれしい!「おひとりさま用焼き鳥メーカー」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12715327 品番TK-MRG22B
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

美味しいお酒と最高に美味しい焼き鳥。
最高の組み合わせをご自宅で楽しめるのが【おひとりさま用焼き鳥メーカーです】
焼き鳥をセットすれば串が自動で回転するので、ゆっくりとお酒を楽しみながら焼き上がりを待つだけ。
ほろ酔い気分になるころには極上の焼き鳥が食べごろに。
美味しく焼きあがるのは、余分な蒸気は上部から逃がし、効率的に肉にヒーターの熱を加える事で、 まるで職人が焼いたかのような、外はカリッと中はジューシーな焼き加減を実現するからなんです。
幅約10cm とコンパクトなので、収納しやすいサイズです。
シンプルなモノトーンカラーだからシンプルなインテリアにマッチします。
シンプルだからこそお手入れも簡単な構造になっています。
下のオイルキャッチャーに油が落ちるので外して洗うことができます。
もちろんガラスカバーも取り外しが可能です。

用途お家での晩酌をゆっくりと贅沢に楽しむ。卓上で使える煙の出ない1人用焼鳥メーカー 付属品本体、ガラスカバー、串3本、串ホルダー3個、オイルキャッチャー、取扱説明書 材質ステンレス、アルミ、鉄、ナイロン ブラック 質量(g)約1770 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)450 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×298 保証期間購入日より12カ月 ヒューズ133℃ タイマー0〜30分
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする