好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 左官刷毛・左官ブラシ
左官道具洗い 爪付きブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12715440
品番
46861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
爪付きの左官道具洗いブラシです。
汚れた左官道具などを洗浄する際に非常に役立ちます。
用途
掃除用 左官道具洗い用
色
オレンジ
種類
ブラシ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×400×75
材質(毛)
ナイロン
柄厚さ(mm)
15
主な用途
掃除用
注意
※強く擦りすぎるとキズがつく可能性があります。