フラットアルミテーブル520

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12715467 品番29774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリと収まり、バッグに荷物を入れても形状をキープしてくれます。
フラットに収納できることで、キャンプツーリングの荷造りでありがちな"考えながら収納"の苦労が低減。
組み立ては10秒で完了し、チェアに合わせて3段階の高さ調節が可能。
アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチの装着やシェラカップなどが吊り下げられ、自分仕様にカスタマイズが可能。
2台のテーブルを連結させれば、グループキャンプやファミリーキャンプでも活躍。
連結可能なテーブル。1個だとソロに最適なサイズ、みんなで持ち合えば連結してグループキャンプでも活躍。
HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリ収納可能。
アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチやシェラカップが吊り下げ可能。

シルバー 質量(g)1660 耐荷重(kg)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×285×250/315/370 耐熱温度(℃)200(天板) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12715467 29774 12717156 29774 フラットアルミテーブル520 DAYTONA(デイトナ) フラットアルミテーブル520 DAYTONA(デイトナ) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする