曜日別特売
31756 LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) 12716316

31756 LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) 12716316
31756 LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) 12716316
31756 LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) 12716316
31756 LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) 12716316
31756 LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) 12716316
31756 LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) 12716316

LEDウインカー D-Light MINI-1

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12716316品番31756
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

取り付け車種を選ばない小型ウインカー。
高輝度LEDを採用した小型ウインカー。
Eマーク取得済で安心の車検対応品。
フロント、リアで車検対応 / ECE認証試験クリア。
取り付け部M8×20 / 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)。

材質ボディ:アルミダイカストマットブラック防水性IP67相当
注意
※ デイトナのLED対応ウインカーリレーへの交換が必要です。純正がLEDウインカーであっても、リレー交換が必要となる場合があります。
※ ポジション機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12716316
2023-11-07
用途: バイクのカスタム
株式会社三幸社

思ったより小型でかっこいいですね。
明るく車検対応しているのもありがたいです。
ネジ部が樹脂で締め付ける時に注意が必要なのと衝撃時の強度に不安があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする