SSB-01 安全掲示板 グリーンクロス 12726019 SSB-01 安全掲示板 グリーンクロス 12726019 SSB-01 安全掲示板 グリーンクロス 12726019

安全掲示板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12726019 品番SSB-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカーで書き消しできます。点検色MG、単管に取り付ける金具付きです。

用途工事現場での朝礼看板に 付属品点検色MG、JC金具8個 幅(mm)1800 取付方式単管取付 奥行(mm)30 縦(mm)900 表面ホワイトボード仕様
注意
※金具はお客様取付となります。ビスは付属してません。設置の際は保護具を着用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

安全掲示板
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする