トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの USBケーブル
USB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12726265
品番
TR-UC001-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
USB2.0 A-Bプリントラインケーブル
USB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。
ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
ケーブル長(m)
3
用途
プリンターとの接続
色
ブラック
コネクタ形状
Type-A(オス)、Type-B(オス)
ケーブル
プラチナ層シールド
ケーブル外径(Φmm)
5
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス