ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12726299 品番TRM-HD002-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タッチレスセンサー搭載ヘッドライト
USB充電式

用途暗い場所での作業、アウトドアに 付属品ヘッドバンド 仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久 ヘッド部:ホワイト、ベルト:ブラック 全光束(Lm)約100(最大時) センサー赤外線センサー(スイッチ長押しにてセンサーモードへ移行) 電源タイプUSB充電 防水仕様防沫タイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする