トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの その他PC関連ケーブル
USB Type C オーディオ変換アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
12726396
品番
TR-OA003-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
用途
USB オーディオ変換、出力の増設
色
ブラック
インターフェイス
Type-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)
オス形状
USB Type-C
メス形状
3.5mmステレオミニジャック(4極)