ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
ジザイ着脱テープ強力型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2組)
注文コード
12729415
品番
90200
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
色
白
質量(g)
4
長さ(m)
0.1
入数
2
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
50
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
粘着力
強粘着
最大耐荷重(kg)
4.5
商品説明動画
ジザイ着脱テープ強力型
参考になった