ベルクロ
ベルクロの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ベルクロの 面ファスナー
ベルクロの 固定用
ジザイ着脱テープ強力薄型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12729449
品番
91060
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
色
白
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
25
質量(g)
35
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.9
粘着力
強粘着
入数
1
最大耐荷重(kg)
4.5
商品説明動画
ジザイ着脱テープ強力薄型
参考になった